カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • ニチコン(15)
  • RS PRO(9)
  • KEMET(8)
  • 日本ケミコン(4)
  • VISHAY(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • TDK(2)
  • ベッセル(1)
  • 太陽誘電(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • NIC Components(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v22μf」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000

    EPCOS
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。漏れ電流 = <=0.02 μAA。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000

    EPCOS
    41,980税込46,178
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.15%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ 構造: アルミケース、PVCで完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS タンタルコンデンサ EPCOS

    EPCOS タンタルコンデンサ

    EPCOS
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
関連キーワード
220μf 35v特集