カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(15)
- BOURNS(3)
- brembo(6)
- NSK(日本精工)(2)
- RS PRO(15)
- SMC(14)
- TRUSCO(9)
- Wera(4)
- YAGEO(72)
- イチネンTASCO(3)
- エレコム(7)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- ホンダ(10)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
- 岡田装飾金物(3)
- 興研(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「3m 6005」の検索結果

EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ
EPCOS¥349税込¥3841袋(25個)8日以内出荷シリーズ = B57232V5。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 3s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。最大定格電力 = 150mW。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.6mm。動作温度 Min = -40℃。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ
EPCOS¥56税込¥621袋(5個)8日以内出荷シリーズ = B572**V2。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 3s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。最大定格電力 = 150mW。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.6mm。動作温度 Min = -55℃。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 2.2kΩ
EPCOS¥1,098税込¥1,2081袋(25個)8日以内出荷シリーズ = B574**V2。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 2.2kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。最大定格電力 = 210mW。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.3mm。動作温度 Min = -55℃。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)RoHS指令(10物質対応)対応