カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- BUSSMANN(2)
- CAREL(3)
- CRG(3)
- DNライティング(5)
- Eliwell(4)
- GIC[制御機器](2)
- LITTELFUSE(2)
- omron(オムロン)(1)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- TORAY(東レ)(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- プリンストン(1)
- 三菱電機(13)
- 河村電器産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

サーミスタ EPCOS PTC 100Ω
EPCOS¥549税込¥6041個7日以内出荷種類 = PTC。検出温度 Max = +80℃。プローブ径 = 3mm。プローブの長さ = 10mm。抵抗 = 100Ω。PTC過熱保護. このデバイスは、1つの検出器回路で機器に複数の監視ポイントを設定できるように、直列に接続することができます(開回路でフェイルセーフ)。 プローブタイプ: M3オスねじ込み固定の金属製絶縁ハウジング センサタイプ: PTFE絶縁のカプセル型PTCペレット 動作電圧: 30 V dc (0 → 40 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら