カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • YAGEO(36)
  • KEMET(32)
  • VISHAY(24)
  • MURATA(村田製作所)(16)
  • SCHAFFNER(15)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • RS PRO(10)
  • TDK(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • BOURNS(6)
  • KYOCERA AVX(5)
  • SCHURTER(4)
  • 日精電機[制御機器](4)
  • ベン(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 太陽誘電(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.7nf」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,4.7nF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,4.7nF,±5%

    EPCOS
    739税込813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4.7nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32620。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。リード長さ = 6.1mm。高さ = 8.5mm。寸法 = 10 x 4 x 8.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,4.7nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,4.7nF,±20%

    EPCOS
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4.7nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,500V dc,4.7nF,±20% EPCOS

    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,500V dc,4.7nF,±20%

    EPCOS
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4.7nF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B81123。リード間隔 = 22.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,4.7nF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,4.7nF,±5%

    EPCOS
    429税込472
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4.7nF。電圧 = 40 V ac, 63 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.2mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,4.7nF,±10% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,4.7nF,±10%

    EPCOS
    29,980税込32,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 4.7nF。電圧 2 kV dc, 700 ac。実装タイプ スルーホール。許容差 ±10%。シリーズ B32652。リード間隔 15mm。長さ 18mm。奥行き 9mm。高さ 17.5mm。寸法 18 9 17.5mm。温度特性 ポリプロピレン。末端仕様 スルーホール実装。リード径 0.8mm。B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 4.7nF ±10% 1袋 50個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 4.7nF ±10% 1袋 50個入

    EPCOS
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7146-45
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 4.7nF ±10% 1箱 2000個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 4.7nF ±10% 1箱 2000個入

    EPCOS
    36,980税込40,678
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7151-14
  • EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOS

    EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)

    EPCOS
    999税込1,099
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 11.1nF, B72220S0250K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 11.1nF, B72220S0250K101

    EPCOS
    31,980税込35,178
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 39V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 20A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 2000A。静電容量 = 11.1nF。厚さ = 4.7mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.7mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 1.34nF, B72220S0131K101 EPCOS

    Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 1.34nF, B72220S0131K101

    EPCOS
    32,980税込36,278
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 205V。最大AC定格電圧 = 130V。最大直流定格電圧 = 170V。制限電圧 = 340V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 74J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 1.34nF。厚さ = 4.7mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.7mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 1.52nF, B72220S0111K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 1.52nF, B72220S0111K101

    EPCOS
    32,980税込36,278
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 180V。最大AC定格電圧 = 115V。最大直流定格電圧 = 150V。制限電圧 = 300V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 60J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 6500A。静電容量 = 1.52nF。厚さ = 4.7mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.7mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応