カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- ニッサン(6)
- スバル(5)
- Pico Technology(2)
- スズキ(1)
- ホンダ(1)
- ヤマト科学(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- フリッツメディコ(1)
- ATEN(1)
- 三菱(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4224a」の検索結果
特価

EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,5%
EPCOS¥1,898税込¥2,0881袋(20個)7日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 12.5mm。寸法 = 18 x 7 x 12.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応