カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- ホンダ(22)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ミヤコ自動車(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- コガネイ(1)
- CKD(1)
- スズキ(1)
- 制研化学工業(1)
- MadgeTech(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「43520 ma」の検索結果

EPCOS コンデンサ 220μF, ,450V dc, B43504C5227M000
EPCOS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。B43504シリーズ. 長寿命グレードコンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 低等価直列抵抗(ESR) 高CV製品、超コンパクトRoHS指令(10物質対応)対応