カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- KOA(78)
- WURTH ELEKTRONIK(19)
- RS PRO(13)
- アズワン(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- MURATA(村田製作所)(7)
- DiodesZetex(7)
- BOURNS(6)
- VISHAY(6)
- onsemi(5)
- CHINO(チノー)(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- NMB(ミネベア)(3)
- STMicro(3)
- OEP(3)
- TOA(2)
- TDK(2)
- KEMET(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「450ω」の検索結果

EPCOS サーミスタ PTC, 450mΩ
EPCOS¥309税込¥3401個7日以内出荷シリーズ = B599。温度係数のタイプ = PTC。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 450mΩ。許容差 = ±25%。長さ = 17.5mm。奥行き = 3.5mm。高さ = 21mm。動作温度 Min = -40℃。UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ
EPCOS¥409税込¥4501袋(5個)翌々日出荷シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.7%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ
EPCOS¥259税込¥2851個7日以内出荷シリーズ = B57045K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 75s。抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ。許容差 = ±10%。最大定格電力 = 450mW。奥行き = 8mm。高さ = 21mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos K45シリーズNTCプローブアセンブリ. 用途: 温度補正、計測、シャーシ取り付け用 アルミハウジング、電気的に絶縁されたすずめっき銅製端子ワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 47kΩ
EPCOS¥299税込¥3291個7日以内出荷シリーズ = B57045K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.7%/℃。熱時定数 = 75s。抵抗@ 25℃ = 47kΩ。許容差 = ±10%。最大定格電力 = 450mW。奥行き = 8mm。高さ = 21mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos K45シリーズNTCプローブアセンブリ. 用途: 温度補正、計測、シャーシ取り付け用 アルミハウジング、電気的に絶縁されたすずめっき銅製端子ワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ
EPCOS¥519税込¥5711袋(5個)7日以内出荷シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 1kΩ
EPCOS¥459税込¥5051袋(5個)7日以内出荷シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.1%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 100kΩ
EPCOS¥539税込¥5931袋(5個)7日以内出荷シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 5%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。寸法 = 5.5 x 3mm。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 100Ω
EPCOS¥449税込¥4941袋(5個)7日以内出荷シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 3.5%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 100Ω。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。RoHS指令(10物質対応)対応