カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- ニチコン(33)
- 日本ケミコン(16)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Ruby-con(3)
- VISHAY(2)
- KEMET(1)
- エーアイシーテック(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「450v 220μf」の検索結果
特価

EPCOS コンデンサ 220μF, ,450V dc, B43504C5227M000
EPCOS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。B43504シリーズ. 長寿命グレードコンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 低等価直列抵抗(ESR) 高CV製品、超コンパクトRoHS指令(10物質対応)対応