カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- BOURNS(39)
- WURTH ELEKTRONIK(29)
- TDK(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- Murata Power Solutions(10)
- MURATA(村田製作所)(8)
- COOPER BUSSMANN(4)
- RS PRO(4)
- Asian Brand(4)
- ニチコン(3)
- VISHAY(2)
- サガミ エレク(2)
- 日本ケミコン(1)
- 東光(1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「47μh」の検索結果

EPCOS RFインダクタ
EPCOS¥429~税込¥472~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷取付アキシャル直径(Φmm)5.2シリーズLBCRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト
EPCOS 表面実装インダクタ, 47 μH, 2.8A, B82477P4473M000
EPCOS¥179税込¥1971個7日以内出荷インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2.8A。パッケージ/ケース = SMD。長さ = 12.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mmRoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 47 μH 700mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入
EPCOS¥189,800税込¥208,7801セット(1500個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 47 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:519mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:8MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-70
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 3.2×2.5×2mm
EPCOS¥269~税込¥296~1袋(5個)ほか7日以内出荷長さ(mm)3.2高さ(mm)2奥行(mm)2.5シリーズSIMID許容差±10%パッケージ1210
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 4.5×3.2×3.2mm
EPCOS¥389~税込¥428~1袋(5個)ほか7日以内出荷長さ(mm)4.5高さ(mm)3.2奥行(mm)3.2シリーズSIMID許容差±10%材質(コア)フェライトパッケージ1812
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 6.3×6.3×3mm
EPCOS¥299,800税込¥329,7801リール(2500個)7日以内出荷長さ(mm)6.3高さ(mm)3奥行(mm)6.3シリーズB82462-G4許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト