カテゴリ
- 制御機器(64)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(104)
- CKD(57)
- Festo(85)
- IDEC(和泉電気)(69)
- KEMET(195)
- KYOCERA AVX(60)
- MURATA(村田製作所)(82)
- omron(オムロン)(102)
- onsemi(60)
- Panasonic(パナソニック)(156)
- RS PRO(159)
- SMC(676)
- VISHAY(99)
- YAGEO(202)
- アズワン(173)
- ニチコン(74)
- マキテック(57)
- 富士電機(86)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
「50v 22」の検索結果
特価

EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,22nF,±5%
EPCOS¥659税込¥7251袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32620。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 4mm。高さ = 8.5mm。寸法 = 10 x 4 x 8.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 50pF, B72650M0271K072
EPCOS¥469税込¥5161袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 5A。材料 = 金属。シリーズ = CU。最大サージ電流 = 400A。静電容量 = 50pF。長さ = 8mm。奥行き = 6.3mm。厚さ = 4.5mm。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)mm。Epcos - 金属酸化物バリスタCUシリーズ. 表面実装円筒バリスタ、UL 94 V0準拠の熱可塑プラスチックで密閉、すずめっき銅端子付き. PSpiceモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 68μF, ,450V dc, B43644A5686M000
EPCOS¥65,980税込¥72,5781箱(160個)7日以内出荷静電容量 = 68μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 x 25mm。長さ = 25mm。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 33000μF 1箱 16個入
EPCOS¥189,800税込¥208,7801箱(16個)7日以内出荷EPCOS コンパクトアルミ電解ラジアルインコンデンサは、4.7 uF 20 % ( 50 V dc )です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) コンパクトな寸法仕様●静電容量:33000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:105.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-6962-18
電解コンデンサ 4.7μF 1箱 1000個入
EPCOS¥46,980税込¥51,6781箱(1000個)7日以内出荷EPCOS コンパクトアルミ電解ラジアルインコンデンサは、4.7 uF 20 % ( 50 V dc )です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) コンパクトな寸法仕様●静電容量:4.7μF●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 16mm●長さ:16mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7110-13
電解コンデンサ 3350μF 1袋 2個入
EPCOS¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 85℃仕様●静電容量:3350μF●テクノロジー:電解●寸法:22 x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-58
EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000
EPCOS¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷静電容量 = 10000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。漏れ電流 = <=0.02 μAA。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入
EPCOS¥59,980税込¥65,9781箱(160個)7日以内出荷EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-69
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 1.8nF, B72214S0500K101
EPCOS¥26,980税込¥29,6781セット(500個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 15J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 1.8nF。厚さ = 3.9mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 3.9mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 530pF, B72207S0500K101
EPCOS¥28,980税込¥31,8781セット(1000個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 530pF。厚さ = 3.3mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.3mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 950pF, B72210S0500K101
EPCOS¥22,980税込¥25,2781セット(500個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 8.4J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 2500A。静電容量 = 950pF。厚さ = 3.9mm。寸法 = 12 (Dia.) x 3.9mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 155pF, B72205S0111K101
EPCOS¥279税込¥3071袋(10個)翌々日出荷バリスタ電圧 = 180V。最大AC定格電圧 = 115V。最大直流定格電圧 = 150V。制限電圧 = 300V。クランプ電流 = 5A。材料 = 金属J。シリーズ = StandarD。直径 = 7mm。静電容量 = 155pF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 490pF, B72214S2251K101
EPCOS¥359税込¥3951袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 50A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 490pF。パッケージ/ケース = 14 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V, 820pF, B72214S0141K101
EPCOS¥279税込¥3071袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 220V。最大AC定格電圧 = 140V。最大直流定格電圧 = 180V。制限電圧 = 360V。クランプ電流 = 50A。シリーズ = StandardD。静電容量 = 820pF。パッケージ/ケース = 14 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 880pF, B72214S0131K101
EPCOS¥289税込¥3181袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 205V。最大AC定格電圧 = 130V。最大直流定格電圧 = 170V。制限電圧 = 340V。クランプ電流 = 50A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 880pF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V, 315pF, B72214S0381K101
EPCOS¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 620V。最大AC定格電圧 = 385V。最大直流定格電圧 = 505V。制限電圧 = 1025V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 80J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 315pF。長さ = 15.5mm。奥行き = 19mm。厚さ = 5.9mm。寸法 = 15.5 x 5.9 x 19mm。リード間隔 = 2.7 mm, 7.5mm。リード線付きバリスタは、リード線端子のバリスタ素子です。バリスタのコーティングは、難燃性素材製です。広い動作電圧範囲: 11 → 1100 Vrms 高サージ定格電流: 最大8 kA 周囲温度105 ℃までディレーティングなし S14 / S20タイプの場合: デューティサイクル(@ 6 kV / 3 kA) = >10パルス、IEC60950-1に準拠、 Annex Q、IEC61051-2 PSpiceモデルRoHS指令(10物質対応)対応
Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:750V 最大直流定格電圧:615V, 200pF, B72214S0461K101
EPCOS¥17,980税込¥19,7781袋(250個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 750V。最大AC定格電圧 = 460V。最大直流定格電圧 = 615V。制限電圧 = 1240V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 100J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 200pF。厚さ = 6.4mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 6.4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 120pF, B72207S0251K101
EPCOS¥189税込¥2081袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 120pF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 9 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 210pF, B72205S0750K101
EPCOS¥189税込¥2081袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 120V。最大AC定格電圧 = 75V。最大直流定格電圧 = 100V。制限電圧 = 200V。クランプ電流 = 5A。シリーズ = StandardD。静電容量 = 210pF。パッケージ/ケース = 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩ
EPCOS¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO。IECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き。IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283アズワン品番65-7144-39
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 3A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥1,498~税込¥1,648~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 940pF, B72220S2251K101
EPCOS¥169税込¥1861個7日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 100A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 940pF。パッケージ/ケース = 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 245pF, B72210S2251K101
EPCOS¥279税込¥3071袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 25A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 245pF。パッケージ/ケース = 10 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 220μF, ,450V dc, B43504C5227M000
EPCOS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。B43504シリーズ. 長寿命グレードコンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 低等価直列抵抗(ESR) 高CV製品、超コンパクトRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:750V 最大直流定格電圧:615V, 70pF, B72207S0461K101
EPCOS¥38,980税込¥42,8781袋(1000個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 750V。最大AC定格電圧 = 460V。最大直流定格電圧 = 615V。制限電圧 = 1240V。クランプ電流 = 10A。シリーズ = StandardD。静電容量 = 70pF。パッケージ/ケース = 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,500V dc,4.7nF,±20%
EPCOS¥749税込¥8241袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 4.7nF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B81123。リード間隔 = 22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 55pF, B72205S0251K101
EPCOS¥25,980税込¥28,5781セット(1000個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 8.2J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 400A。静電容量 = 55pF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 7 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:250V, 2.2nF, B72232B0251K001
EPCOS¥32,980税込¥36,2781箱(10個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 250V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 200A。材料 = 金属J。シリーズ = HighE。直径 = 32mm。最大サージ電流 = 25000A。静電容量 = 2.2nF。長さ = 60mm。奥行き = 55mm。厚さ = 14mm。寸法 = 60 x 55 x 14mm。リード間隔 = 24mm。ブロックバリスタはプラスチックケースに樹脂注型され、製品上部にネジ形端子を備えたディスク形(円板形)のバリスタ素子です。ブロックバリスタはネジ固定でも単体でもご使用いただけます。プラスチックケース、及び注型樹脂には難燃性材料を使用しております。IEC61000-4-2レベル4に準拠したESD保護 単体で双方向のESD保護 最大85 ℃の温度でESD保護性能の変化なし (温度ディレーティング) EMI抑制と高周波フィルタリングに寄生容量を 使用(追加のMLCCの代替品) 耐高サージ電流 低寄生インダクタンス 低漏洩電流 高速応答時間: <0.5 ns 鉛フリーはんだ付けに適した鉛フリーニッケルバリア終端 RoHS互換RoHS指令(10物質対応)対応
Epcos バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 630pF, B72220S0271K101
EPCOS¥29,980税込¥32,9781袋(250個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 151J。シリーズ = B72220。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 630pF。奥行き = 2.3mm。厚さ = 5.4mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.4mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,500V dc,2.2nF,±20%
EPCOS¥729税込¥8021袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 2.2nF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B81123。リード間隔 = 22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,500V dc,3.3nF,±20%
EPCOS¥32,980税込¥36,2781箱(500個)7日以内出荷静電容量 = 3.3nF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B81123。リード間隔 = 22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±10%
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32522。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 11mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,47nF,±10%
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 47nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 180pF, B72210P2271K101
EPCOS¥29,980税込¥32,9781セット(500個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 60J。シリーズ = AdvanceD-MP。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 3500A。静電容量 = 180pF。厚さ = 5.9mm。寸法 = 12 (Dia.) x 5.9mm。リード間隔 = 7.5mm。Designed to meet the surge requirements of IEC 60950-1 Annex Q and IEC 60065 § 14.12. UL approval to UL1449 (file number E321126), for use in Type 3 SPD's. Metal Oxide Varistors AdvanceD-MP series. 過電圧保護 幅広い動作電圧範囲: 最大680 VRMS 軽度の反復サージが想定されるAC用途向けに最適RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 1.52nF, B72220S0111K101
EPCOS¥32,980税込¥36,2781セット(250個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 180V。最大AC定格電圧 = 115V。最大直流定格電圧 = 150V。制限電圧 = 300V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 60J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 6500A。静電容量 = 1.52nF。厚さ = 4.7mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.7mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 450 V dc 220nF ±10% 1袋 20個入
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(20個)7日以内出荷仕様●静電容量:220nF●電圧:200 V ac, 450 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:11mm●寸法:18 x 6 x 11mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7146-01
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 25個入
EPCOS¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI仕様●静電容量:220nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-98
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,2.2μF,±10%
EPCOS¥55,980税込¥61,5781箱(540個)7日以内出荷静電容量 = 2.2μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32523。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 10.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,100nF,±10%
EPCOS¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32522。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1.5μF,±5%
EPCOS¥52,980税込¥58,2781袋(500個)7日以内出荷静電容量 = 1.5μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32522。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 9mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 9 x 17.5 x 18mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応