カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- KEMET(35)
- KYOCERA AVX(10)
- MURATA(村田製作所)(30)
- Panasonic(パナソニック)(98)
- RS PRO(25)
- SMC(7)
- TDK(16)
- VISHAY(28)
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- YAGEO(51)
- アズワン(19)
- エスコ(7)
- オーム電機(6)
- コーセル(10)
- ダイキン工業(7)
- ニチコン(46)
- マスプロ電工(11)
- 日本ケミコン(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「50v 470」の検索結果
特価

EPCOS コンデンサ 470μF, ,400V dc, B43545A9477M000
EPCOS¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.15%RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 4700μF, ,50V dc, B41252C6478M000
EPCOS¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 470nF ±10% 1袋 20個入
EPCOS¥2,698税込¥2,9681袋(20個)7日以内出荷仕様●静電容量:470nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32523●リード間隔:22.5mm●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-50
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 470nF ±10% 1箱 720個入
EPCOS¥54,980税込¥60,4781箱(720個)7日以内出荷耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI仕様●静電容量:470nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32523●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-98
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1箱 1500個入
EPCOS¥69,980税込¥76,9781箱(1500個)7日以内出荷仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.3 x 4.5 x 9.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7149-45