カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- HIOKI(日置電機)(9)
- KEMET(56)
- KYOCERA AVX(6)
- LINKMAN(5)
- MICROCHIP(5)
- MURATA(村田製作所)(23)
- Panasonic(パナソニック)(363)
- RS PRO(6)
- TDK(20)
- TRACO POWER(7)
- VISHAY(15)
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- YAGEO(33)
- ニチコン(44)
- ルビコン(3)
- 京セラ(9)
- 日本ケミコン(12)
- 東信工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「50v1μf」の検索結果
特価

AEC-Q200D フィルムコンデンサ 32 V ac 50 V dc 3.3μF ±10% 1箱 1000個入
EPCOS¥159,800税込¥175,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:3.3μF●電圧:32 V ac, 50 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.8mm●奥行き:7.8mm●高さ:13mm●寸法:7.8 x 7.8 x 13mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7091-13
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450V ac,50μF,±5%
EPCOS¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷静電容量 = 50μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッドRoHS指令(10物質対応)対応