カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- AVX(5)
- HIOKI(日置電機)(9)
- KEMET(72)
- KYOCERA AVX(5)
- LINKMAN(3)
- MURATA(村田製作所)(31)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- RS PRO(15)
- TDK(14)
- TRACO POWER(2)
- VISHAY(17)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- YAGEO(30)
- ニチコン(36)
- ルビコン(2)
- 京セラ(6)
- 太陽誘電(4)
- 日本ケミコン(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「50v10μf」の検索結果
特価

AEC-Q200D フィルムコンデンサ 32 V ac 50 V dc 3.3μF ±10% 1箱 1000個入
EPCOS¥159,800税込¥175,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:3.3μF●電圧:32 V ac, 50 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.8mm●奥行き:7.8mm●高さ:13mm●寸法:7.8 x 7.8 x 13mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7091-13
フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10%
EPCOS¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、100 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-70
フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% 1箱 27個入
EPCOS¥149,800税込¥164,7801箱(27個)7日以内出荷仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7025-11