カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- DFRobot(1)
- KEMET(9)
- MURATA(村田製作所)(2)
- NIC Components(1)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- RS PRO(7)
- TDK(2)
- TRACO POWER(7)
- VISHAY(2)
- YAGEO(1)
- ニチコン(18)
- 日本ケミコン(5)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「50v22μf」の検索結果
特価

EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000
EPCOS¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷静電容量 = 10000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。漏れ電流 = <=0.02 μAA。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応