カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- タイカツ(4)
- TRUSCO(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- トヨタ(4)
- エスコ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 福井クラフト(2)
- コクヨ(1)
- ホンダ(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- グリーンパル(1)
- 弘益(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- IMV(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- 新越ワークス(Three Snow)(1)
- ブランドをもっと見る
「510-0305」の検索結果

AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 680nF ±20% 1箱 510個入
EPCOS¥72,980税込¥80,2781箱(510個)7日以内出荷仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20.5mm●寸法:26.5 x 11 x 20.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-44
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 820nF ±20% 1箱 510個入
EPCOS¥84,980税込¥93,4781箱(510個)7日以内出荷自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計仕様●静電容量:820nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20.5mm●寸法:26.5 x 11 x 20.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7152-01