カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- Panasonic(パナソニック)(27)
- ニチコン(6)
- 日本ケミコン(6)
- KEMET(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- VISHAY(2)
- 東信工業(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「5600μf」の検索結果
特価

EPCOS コンデンサ 5600μF, ,80V dc, B41231A0568M000
EPCOS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷静電容量 = 5600μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 5600μF, ,100V dc, B41231A9568M000
EPCOS¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷静電容量 = 5600μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 33000μF, ,40V dc, B41560A7339M000
EPCOS¥149,800税込¥164,7801袋(36個)7日以内出荷静電容量 = 33000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 51.6 x 80.7mm。高さ = 80.7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 51.6mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 22.2mm。許容差 = ±20%。B41560シリーズ. 長い動作寿命を必要とするコンピュータ電源供給用途やその他の用途に最適 長寿命グレードコンデンサ 超小型 高いリプル電流性能RoHS指令(10物質対応)対応