カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ニチコン(6)
- 日本ケミコン(4)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- 東信工業(1)
- KEMET(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5600uf」の検索結果

EPCOS コンデンサ 5600μF, ,80V dc, B41231A0568M000
EPCOS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷静電容量 = 5600μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応