カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • ニチコン(16)
  • BOURNS(12)
  • RS PRO(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • CELDUC(3)
  • Alpha Wire(3)
  • onsemi(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • INFINEON(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • SCHURTER(2)
  • 三和電気計器(1)
  • 3M(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • audio-technica(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.6ω」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS パワーラインチョーク, 100 mH, 300mA, ラジアル, B82731T2301A020 EPCOS

    EPCOS パワーラインチョーク, 100 mH, 300mA, ラジアル, B82731T2301A020

    EPCOS
    999税込1,099
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    インダクタンス 100 mH。最大直流電流 300mA。実装タイプ ラジアル。最大直流抵抗 6.6Ω。許容差 -30 +50%。長さ 21.5mm。奥行き 13.5mm。高さ 21.1mm。寸法 21.5 13.5 21.1mm。コア材料 フェライト。最大自己共振周波数 10kHz。リード間隔 10mm。シリーズ B82731T。末端仕様 PCピンmm。Epcos B82731Tシリーズ電源ラインチョーク. B82731Tシリーズ電流補償Eコアダブルチョーク、 閉塞Eフェライトコア、4分布巻 閉塞PET巻型、4分布巻(UL94 V-0)、非カプセル化構造 空隙 2.5 mm、沿面距離 mm. 2分布巻による高い共振周波数 耐パルス特性を有している 低ノイズ(ブンブン音) 約2 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 ウエーブはんだ付けに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 82 μH 540mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 82 μH 540mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入

    EPCOS
    189,800税込208,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:82 μH●最大直流電流:540mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:832mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:6.6MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-66
  • 巻線インダクタ 面実装 82 μH 540mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 82 μH 540mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    839税込923
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDKのB42442TSIMIDシリーズSMDインダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は82μHです。主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DCコンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:最大+150℃非常に高い電源処理能力AEC-Q200に適合JEDECJ-STD020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適RoHS互換(2022年10月現在)ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:82 μH●最大直流電流:540mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:832mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:6.6MHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6952-61
  • EPCOS リードインダクタ, 1 mH, 370mA, アキシャル, B82145A1105J000 EPCOS

    EPCOS リードインダクタ, 1 mH, 370mA, アキシャル, B82145A1105J000

    EPCOS
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 370mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.6Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.3MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
    RoHS指令(10物質対応)対応