カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • KEMET(44)
  • RS PRO(44)
  • MURATA(村田製作所)(27)
  • VISHAY(20)
  • ニチコン(18)
  • TDK(16)
  • KYOCERA AVX(15)
  • SPG(11)
  • オリエンタルモーター(7)
  • 三和電気計器(6)
  • GENTEQ(6)
  • 住友重機械工業(5)
  • MCP(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • 日本ケミコン(4)
  • XP POWER(4)
  • カスタム(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6μf」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 6μF ± 5% EPCOSポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 6μF ± 5%EPCOS
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
TDK B33331V シリーズ 6 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
仕様●静電容量:6μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6987-26
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 6μF ± 5% 1箱 100個入 EPCOSポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 6μF ± 5% 1箱 100個入EPCOS
95,980税込105,578
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:6μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6988-91
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩ EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩEPCOS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO。IECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き。IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283アズワン品番65-7144-39
フィルムコンデンサ 800V dc 8.5μF 10% 1箱 195個入 EPCOSフィルムコンデンサ 800V dc 8.5μF 10% 1箱 195個入EPCOS
189,800税込208,780
1箱(195個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:8.5μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●リード長さ:6mm●高さ:19mm●寸法:41.5 x 24 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7090-90
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 25μF ±10% 1箱 27個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 25μF ±10% 1箱 27個入EPCOS
65,980税込72,578
1箱(27個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:25μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7082-84
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10% EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 47μF ±10%EPCOS
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:47μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7082-72
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10% 1箱 27個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10% 1箱 27個入EPCOS
64,980税込71,478
1箱(27個)
7日以内出荷
静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ
仕様●静電容量:60μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-60
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 400V dc 1μF 5% 1袋 5個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 400V dc 1μF 5% 1袋 5個入EPCOS
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●リード長さ:6mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-02
フィルムコンデンサ 330V dc 1μF 10% 1箱 260個入 EPCOSフィルムコンデンサ 330V dc 1μF 10% 1箱 260個入EPCOS
74,980税込82,478
1箱(260個)
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換(2022年10月現在) ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意
仕様●静電容量:1μF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●リード長さ:6mm●高さ:23mm●寸法:31.5 x 13.5 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7150-45