カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • VISHAY(50)
  • KEMET(29)
  • RS PRO(28)
  • ニチコン(24)
  • YAGEO(7)
  • 日本ケミコン(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • 京セラ(3)
  • ルビコン(2)
  • TDK(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 東信工業(1)
  • WIMA(1)
  • MCP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「63v dc 10μf」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10μF ±10% EPCOS

    フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10μF ±10%

    EPCOS
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    MKTシリーズ。構造。誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング。特長。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:10μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521, B32524●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:11 x 21 x 31.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7156-03
  • EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),63V dc,1μF,±10% EPCOS

    EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),63V dc,1μF,±10%

    EPCOS
    739税込813
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。リード間隔 = 7.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),63V dc,22μF,±10% EPCOS

    EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),63V dc,22μF,±10%

    EPCOS
    229,800税込252,780
    1箱(450個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 22μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32523。リード間隔 = 22.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,6.8μF,±10% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,6.8μF,±10%

    EPCOS
    89,980税込98,978
    1袋(320個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 6.8μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 11 x 21 x 31.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,4.7μF,±10% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,4.7μF,±10%

    EPCOS
    119,800税込131,780
    1袋(630個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4.7μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32523。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 7mm。高さ = 16mm。寸法 = 7 x 16 x 26.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,15μF,±10% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,15μF,±10%

    EPCOS
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 15μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 11 x 21 x 31.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,47μF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,47μF,±10%

    EPCOS
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 21mm。高さ = 31mm。寸法 = 31.5 x 21 x 31mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10%

    EPCOS
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10.3mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 10.3 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10% EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10%

    EPCOS
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
    仕様●静電容量:68μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:36.5mm●寸法:31.5 x 22 x 36.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-59
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10% 1箱 160個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10% 1箱 160個入

    EPCOS
    329,800税込362,780
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:68μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:36.5mm●寸法:31.5 x 22 x 36.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-79
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±5% 1箱 1000個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±5% 1箱 1000個入

    EPCOS
    72,980税込80,278
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
    仕様●静電容量:1μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7145-89
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±5% 1袋 20個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±5% 1袋 20個入

    EPCOS
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7090-72
  • EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOS

    EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)

    EPCOS
    749税込824
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷