カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- CKD(1)
- KEMET(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MICROCHIP(1)
- NORGREN(8)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- RS PRO(8)
- SCHAFFNER(1)
- SMC(10)
- STMicro(2)
- VISHAY(7)
- WIMA(2)
- オリエンタルモーター(5)
- ダイヘン(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ニチコン(2)
- 住友重機械工業(2)
- 日本ケミコン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「63v220」の検索結果
特価

EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%
EPCOS¥54,980税込¥60,4781袋(2000個)7日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 3mm。高さ = 8mm。寸法 = 3 x 8 x 10mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.5mm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%
EPCOS¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応