カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ニチコン(8)
- 日本ケミコン(4)
- RS PRO(2)
- KYOCERA AVX(2)
- 京セラ(1)
- TDK(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- VISHAY(1)
- CORNELL DUBILIER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「68μf 200v」の検索結果

AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10%
EPCOS¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI仕様●静電容量:68μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:36.5mm●寸法:31.5 x 22 x 36.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-59
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 68μF ±10% 1箱 160個入
EPCOS¥329,800税込¥362,7801箱(160個)7日以内出荷仕様●静電容量:68μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:36.5mm●寸法:31.5 x 22 x 36.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-79