カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • CKD(23)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • R&G RACING PRODUCTS(3)
  • SMC(2)
  • エスコ(6)
  • コマイ(3)
  • サンコー(三甲)(2)
  • スバル(4)
  • ダイハツ(7)
  • トヨタ(3)
  • ハリケーン(12)
  • マルヤス電業(8)
  • ミツビシ(4)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • 三菱ふそう(6)
  • 二葉製作所(13)
  • 椿本チエイン(6)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「709b」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B57237S0709M000 EPCOS

    B57237S0709M000

    EPCOS
    ¥159税込¥175
    1個
    8日以内出荷
  • サーミスタ EPCOS NTC EPCOS

    サーミスタ EPCOS NTC

    EPCOS
    ¥59,980税込¥65,978
    1袋(200個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • EPCOS サーミスタ NTC, 7Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 7Ω

    EPCOS
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 7Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。寸法 = 15 x 7mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ NTC 7Ω 1箱 500個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 7Ω 1箱 500個入

    EPCOS
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7133-70
  • サーミスタ NTC 7Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 7Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7116-95