カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- Panasonic(パナソニック)(118)
- 日本ケミコン(14)
- ニチコン(12)
- KEMET(9)
- VISHAY(6)
- RS PRO(5)
- 富士電機(1)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- RECOM(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- エーアイシーテック(1)
- Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「820μf」の検索結果

EPCOS コンデンサ 8200μF, ,80V dc, B41231A0828M000
EPCOS¥57,980税込¥63,7781袋(60個)7日以内出荷静電容量 = 8200μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応