カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Panasonic(パナソニック)(103)
  • 日動工業(43)
  • シンコー(37)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(25)
  • VISHAY(23)
  • をくだ屋技研(21)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(21)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(19)
  • アズワン(18)
  • JFEアドバンテック(18)
  • ATEN(18)
  • TRUSCO(17)
  • BLACK BOX(16)
  • DiodesZetex(16)
  • ERECTA(エレクター)(14)
  • サンワサプライ(14)
  • オーツカ光学(11)
  • Canon(11)
  • Jackery(ジャクリ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BR-100」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,33μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,33μF,±10%EPCOS
149,800税込164,780
1袋(200個)
7日以内出荷
静電容量 = 33μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 18mm高さ = 27.5mm寸法 = 18 x 27.5 x 31.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) P 18/11 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) P 18/11EPCOS
189,800税込208,780
1箱(500個)
7日以内出荷
コアサイズ = P 18/11併用可能製品 = 広帯域トランスAL評価 = 5900nH材質 = N30奥行き = 10.6mm幅 = 18.4mm代表規格 = IEC 60133EPCOS B65651 P18/11フェライトコア. EPCOS B65651 P18/11フェライトコアは、100 MHz以上のさまざまな用途で使用できる素材を用いて製造されています。巻線コイルがフェライトコアで囲まれ、Pコアの磁気漏れが低くなっています。このフェライトコアは、一般的なマニホールドインダクタの要件に合わせて簡単かつ正確に調整できます。IEC60133。. 用途. インダクタンス安定性の高い高共振回路インダクタ(フィルタ) 広帯域トランス 電源用途
RoHS指令(10物質対応)対応