カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- BOURNS(21)
- IKO(日本トムソン)(4)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- omron(オムロン)(5)
- SK(新潟精機)(2)
- SMC(21)
- TDK(2)
- サンコーテクノ(2)
- ダイハツ(5)
- マイト工業株式会社(2)
- ムラキ(2)
- ワルター(3)
- 三菱ふそう(6)
- 京セラ(2)
- 協和精工(3)
- 協育歯車(3)
- 東洋バルヴ(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「a-2220」の検索結果
特価

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61.2 → 74.8V 最大直流定格電圧:56V, 2nF, B72540E0400K062
EPCOS¥4,198税込¥4,6181袋(25個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 61.2 → 74.8V。最大AC定格電圧 = 40V。最大直流定格電圧 = 56V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 2nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 5nF, B72540E0250K062
EPCOS¥4,998税込¥5,4981袋(25個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 5nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:50.4 → 61.6V 最大直流定格電圧:45V, 2.5nF, B72540E0350K062
EPCOS¥4,398税込¥4,8381袋(25個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 50.4 → 61.6V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 90V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 2.5nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 1.95A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入
EPCOS¥189,800税込¥208,7801セット(1500個)7日以内出荷TDKのB42442TSIMIDシリーズSMDインダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は4.7μHです。主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DCコンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:最大+150℃非常に高い電源処理能力AEC-Q200に適合JEDECJ-STD020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適RoHS互換(2022年10月現在)ハロゲンフリー仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.95A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:73mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●モールドタイプ:ありアズワン品番65-6958-54
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 2.71A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥759税込¥8351セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2.71A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:38mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:46MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6955-99
巻線インダクタ 面実装 12 μH 1.38A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥889税込¥9781セット(5個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 12 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:12 μH●最大直流電流:1.38A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:141mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:19MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-14
巻線インダクタ 面実装 1 μH 3.51A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入
EPCOS¥189,800税込¥208,7801セット(1500個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1.0 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.51A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:25mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:111MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-29
巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 1.68A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入
EPCOS¥189,800税込¥208,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:1.68A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:106mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:23MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6958-32
巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.04A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入
EPCOS¥189,800税込¥208,7801セット(1500個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 22 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.04A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:238mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:13MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6952-37
巻線インダクタ 面実装 15 μH 1.26A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥769税込¥8461セット(5個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 15 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:1.26A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:16MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-08
巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 3.02A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥769税込¥8461セット(5個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1.5 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:3.02A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:33mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:60MHz●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6959-50
巻線インダクタ 面実装 15 μH 1.26A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入
EPCOS¥189,800税込¥208,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:1.26A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:16MHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6958-49
巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 1.68A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥749税込¥8241セット(5個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 6.8 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:1.68A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:106mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:23MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-06
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 2.71A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入
EPCOS¥189,800税込¥208,7801セット(1500個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 2.2 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2.71A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:38mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:46MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-99
巻線インダクタ 面実装 18 μH 1.09A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥849税込¥9341セット(5個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 18 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:18 μH●最大直流電流:1.09A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:210mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-34
巻線インダクタ 面実装 10 μH 1.42A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥719税込¥7911セット(5個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 10 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.42A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:132mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:19MHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6950-07
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 1.95A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥769税込¥8461セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.95A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:73mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6952-52
巻線インダクタ 面実装 1 μH 3.51A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥769税込¥8461セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.51A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:25mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:111MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6952-79
巻線インダクタ 面実装 22 μH 1.04A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥769税込¥8461セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.04A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:238mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:13MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6957-70
巻線インダクタ 面実装 10 μH 1.42A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入
EPCOS¥149,800税込¥164,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.42A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:132mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:19MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6956-47
巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 3.02A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入
EPCOS¥189,800税込¥208,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:3.02A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:33mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:60MHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6957-27