カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • SMC(50)
  • SKF(日本エスケイエフ)(20)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • KSフィルター(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • リケン(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • エアージェイ(3)
  • CIO(3)
  • 岩田製作所(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • マキタ(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • 栃木屋(2)
  • HITACHI(旧パロート)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-33-3-2」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSフィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32021●リード間隔:10mm●抑制クラス:Y2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7083-26
フィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSフィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
49,980税込54,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32021●リード間隔:10mm●抑制クラス:Y2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7082-24
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,3.3nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,3.3nF,±20%EPCOS
37,980税込41,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 3.3nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応