カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- モノタロウ(2)
- Aratas(旧:omron)(6)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- BOURNS(21)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- MAZDA(マツダ)(23)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- RS PRO(14)
- SMC(34)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- エスコ(6)
- サトーパーツ(10)
- バンドー化学(9)
- メディアカバーマーケット(89)
- 三ツ星ベルト(7)
- 三菱ふそう(28)
- 三菱電機(22)
- 日東工業(10)
- 日立産機システム(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「a-56 v」の検索結果

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 4.2nF, B72214S0350K101
EPCOS¥329税込¥3621袋(5個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 4.2nF。厚さ = 4.5mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.5mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 90pF, B72500E0200K060
EPCOS¥1,798税込¥1,9781袋(100個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 29.7 → 36.3V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 56V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 30A。静電容量 = 90pF。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 2.4nF, B72210S0350K101
EPCOS¥24,980税込¥27,4781セット(500個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 5A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 500A。静電容量 = 2.4nF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 8nF, B72220S0350K101
EPCOS¥629税込¥6921袋(5個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 20A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 2000A。静電容量 = 8nF。厚さ = 5.1mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.1mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 620pF, B72205S0350K101
EPCOS¥28,980税込¥31,8781セット(1000個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 1A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 620pF。厚さ = 3.7mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.7mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 600pF, B72530T0350K062
EPCOS¥399税込¥4391袋(10個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 90V。クランプ電流 = 2.5A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 600pF。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61.2 → 74.8V 最大直流定格電圧:56V, 2nF, B72540E0400K062
EPCOS¥4,198税込¥4,6181袋(25個)8日以内出荷バリスタ電圧 = 61.2 → 74.8V。最大AC定格電圧 = 40V。最大直流定格電圧 = 56V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 2nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A スルーホール
EPCOS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●相数:1●シリーズ:B84110A●動作周波数:50/60Hz●長さ:56mm●奥行き:30mm●高さ:23mm●寸法:56 x 30 x 23mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7154-16