カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- INAX(LIXIL)(9)
- サンドビック(2)
- SK(新潟精機)(1)
- NOK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a-6223」の検索結果

EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,22nF,5%
EPCOS¥49,980税込¥54,9781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 22nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32621。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 13 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +105℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですCFL ( Compact Fluorescent )及び SMP に使用されています極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換RoHS指令(10物質対応)対応