カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • ADVANTEC(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • DIXCEL(ディクセル)(1)
  • KSフィルター(2)
  • KTC(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • NTK(日本特殊陶業)(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • SMC(41)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • エスコ(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • 丸一ゴム工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a20j-13」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 13nF, B72220S0200K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 13nF, B72220S0200K101

    EPCOS
    ¥649税込¥714
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    バリスタ電圧 = 33V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 20A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 2000A。静電容量 = 13nF。厚さ = 5.1mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.1mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応