カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- BOURNS(16)
- エスコ(14)
- マルヤス電業(9)
- MICROCHIP(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Sensata / Crydom(2)
- カリタ(1)
- AVX(1)
- LITTELFUSE(1)
- VISHAY(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- onsemi(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「a30pf01」の検索結果
特価

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 90pF, B72500E0250K060
EPCOS¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 67V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = Automative E。最大サージ電流 = 30A。静電容量 = 90pF。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 90pF, B72500E0200K060
EPCOS¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 29.7 → 36.3V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 56V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 30A。静電容量 = 90pF。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応