カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- Canon(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- KEMET(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NOK(1)
- NSK(日本精工)(2)
- omron(オムロン)(3)
- SK(新潟精機)(1)
- エコリカ(2)
- オーム電機(1)
- カラークリエーション(1)
- コニカミノルタ(4)
- サンワサプライ(1)
- ホンダ(7)
- マキタ(1)
- リヒトラブ(3)
- 宮谷製作所(2)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a7330」の検索結果
特価
関連キーワード

EPCOS コンデンサ 33000μF, ,40V dc, B41560A7339M000
EPCOS¥149,800税込¥164,7801袋(36個)8日以内出荷静電容量 = 33000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 51.6 x 80.7mm。高さ = 80.7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 51.6mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 22.2mm。許容差 = ±20%。B41560シリーズ. 長い動作寿命を必要とするコンピュータ電源供給用途やその他の用途に最適 長寿命グレードコンデンサ 超小型 高いリプル電流性能RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら