カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(1)
  • スバル(12)
  • ABB(3)
  • エスコ(2)
  • AC-PERFORMANCELINE(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • grace(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • キャニオン(1)
  • 帝国チャック(ソール)(1)
  • 日東工器(1)
  • ハリケーン(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • 和コーポレーション(1)
  • 若林工業(1)
  • LITTELFUSE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac0910」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタEPCOS
579税込637特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V, 1.8nF, B72240B0421K001 EPCOSEPCOS バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V, 1.8nF, B72240B0421K001EPCOS
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 680V最大AC定格電圧 = 420V最大直流定格電圧 = 560V制限電圧 = 1120Vクランプ電流 = 300Aエネルギー = 910Jシリーズ = HighE直径 = 40mm最大サージ電流 = 40000A静電容量 = 1.8nF長さ = 60mm奥行き = 14mm厚さ = 14mm寸法 = 40 (Dia.) x 14mmリード間隔 = 24mmUL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応