カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • アライドテレシス(74)
  • CKD(44)
  • SMC(28)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • KEMET(9)
  • YAGEO(9)
  • コガネイ(8)
  • KITACO(8)
  • Philips(5)
  • エスコ(4)
  • NEC三菱(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • LITTELFUSE(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
  • AOC(3)
  • 富士電機(2)
  • 三菱電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac100j」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタEPCOS
259税込285特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 11nF, B72240B0750K001 EPCOSEPCOS バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 11nF, B72240B0750K001EPCOS
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 120V最大AC定格電圧 = 75V最大直流定格電圧 = 100V制限電圧 = 220Vクランプ電流 = 300A材料 = 金属Jシリーズ = HighE直径 = 40mm最大サージ電流 = 40000A静電容量 = 11nF長さ = 60mm奥行き = 14mm厚さ = 14mm寸法 = 40 (Dia.) x 14mmリード間隔 = 24mmUL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V, 550pF, B72220S0421K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V, 550pF, B72220S0421K101EPCOS
749税込824
1袋(5個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 680V最大AC定格電圧 = 420V最大直流定格電圧 = 560V制限電圧 = 1120Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 8000A静電容量 = 550pF厚さ = 6.5mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 6.5mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:820V 最大直流定格電圧:670V, 460pF, B72220S0511K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:820V 最大直流定格電圧:670V, 460pF, B72220S0511K101EPCOS
38,980税込42,878
1箱(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 820V最大AC定格電圧 = 510V最大直流定格電圧 = 670V制限電圧 = 1355Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = Standard最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 460pF長さ = 21.5mm奥行き = 26mm厚さ = 7.1mm寸法 = 21.5 x 7.1 x 26mmリード間隔 = 3.5 mm, 10mmリードバリスタは、リードワイヤを端子として使用したバリスタ素子です。このバリスタのコーティングは難燃性素材製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V, 540pF, B72220S0321K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V, 540pF, B72220S0321K101EPCOS
29,980税込32,978
1セット(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 510V最大AC定格電圧 = 320V最大直流定格電圧 = 420V制限電圧 = 840Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 8000A静電容量 = 540pF厚さ = 5.8mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.8mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 1.52nF, B72220S0111K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 1.52nF, B72220S0111K101EPCOS
32,980税込36,278
1セット(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 180V最大AC定格電圧 = 115V最大直流定格電圧 = 150V制限電圧 = 300Vクランプ電流 = 100Aエネルギー = 60Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 1.52nF厚さ = 4.7mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.7mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 430pF, B72207S0750K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 430pF, B72207S0750K101EPCOS
28,980税込31,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 120V最大AC定格電圧 = 75V最大直流定格電圧 = 100V制限電圧 = 200Vクランプ電流 = 10Aエネルギー = 5.9Jシリーズ = Standard直径 = 9mm最大サージ電流 = 1200A静電容量 = 430pF厚さ = 3.6mm寸法 = 9 (Dia.) x 3.6mmリード間隔 = 5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 1.34nF, B72220S0131K101 EPCOSEpcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 1.34nF, B72220S0131K101EPCOS
32,980税込36,278
1袋(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 205V最大AC定格電圧 = 130V最大直流定格電圧 = 170V制限電圧 = 340Vクランプ電流 = 100Aエネルギー = 74Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 8000A静電容量 = 1.34nF厚さ = 4.7mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.7mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:750V 最大直流定格電圧:615V, 200pF, B72214S0461K101 EPCOSEpcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:750V 最大直流定格電圧:615V, 200pF, B72214S0461K101EPCOS
17,980税込19,778
1袋(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 750V最大AC定格電圧 = 460V最大直流定格電圧 = 615V制限電圧 = 1240Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 100Jシリーズ = Standard直径 = 15.5mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 200pF厚さ = 6.4mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 6.4mmリード間隔 = 7.5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 2.9nF, B72220S0750K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 2.9nF, B72220S0750K101EPCOS
29,980税込32,978
1セット(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 120V最大AC定格電圧 = 75V最大直流定格電圧 = 100V制限電圧 = 200Vクランプ電流 = 100Aエネルギー = 40Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 2.9nF厚さ = 4.6mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.6mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
Epcos バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 630pF, B72220S0271K101 EPCOSEpcos バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 630pF, B72220S0271K101EPCOS
29,980税込32,978
1袋(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 430V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 350V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 100Aエネルギー = 151Jシリーズ = B72220直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 8000A静電容量 = 630pF奥行き = 2.3mm厚さ = 5.4mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.4mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 760pF, B72220S0231K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 760pF, B72220S0231K101EPCOS
29,980税込32,978
1セット(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 360V最大AC定格電圧 = 230V最大直流定格電圧 = 300V制限電圧 = 595Vクランプ電流 = 100Aエネルギー = 130Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 8000A静電容量 = 760pF厚さ = 5.1mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.1mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応