カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- Abaniact(アバニアクト)(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- brother(ブラザー)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(3)
- SMC(41)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アンデス電気(1)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(2)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ビット・トレード・ワン(3)
- 三菱電機(3)
「ac30d-02」の検索結果

AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 3.3μF ±20% 1袋 2個入
EPCOS¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計仕様●静電容量:3.3μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:30mm●寸法:31.5 x 19 x 30mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:2 x 10^-3%アズワン品番65-7145-68