カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- SMC(15)
- CKD(9)
- omron(オムロン)(2)
- AMPHENOL(2)
- Revopoint(2)
- Tiertime(2)
- 岩崎電気(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- Newland(1)
- RS PRO(1)
- Murrelektronik Limited(1)
- Lumberg Automation(1)
- ブランドをもっと見る
「ac40b-a」の検索結果

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 12A 4.8 mA 10mΩ
EPCOS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷低漏洩電流 最大 44 A タイプ<: 60 V ( 1 秒以内) 代表的な用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空調) 電源 繊維機械、包装機械、工作機械 最大 44 A :プラグ接続デバイス仕様●最大定格電流:12A●最大定格電圧:305 / 530 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84243A●動作周波数:50/60Hz●長さ:190mm●奥行き:40mm●高さ:95mm●寸法:190 x 40 x 95mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:10mΩアズワン品番65-7158-54
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 40A ウォールマウント
EPCOS¥349,800税込¥384,7801個7日以内出荷モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:440mm●奥行き:146mm●高さ:355mm●寸法:440 x 146 x 355mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7155-27