カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- Aratas(旧:omron)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- カネミツ(5)
- スバル(1)
- ダイヘン(8)
- ニッサチェイン(1)
- ヒサゴ(1)
- ホンダ(19)
- ミツビシ(5)
- 三木プーリ(6)
- 日本テレガートナー(4)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-1123」の検索結果
特価

巻線インダクタ 面実装 12 μH 1.38A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
EPCOS¥889税込¥9781セット(5個)7日以内出荷TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 12 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:12 μH●最大直流電流:1.38A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:141mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:19MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-14