カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(3)
  • 住友重機械工業(98)
  • SMC(95)
  • MAZDA(マツダ)(36)
  • omron(オムロン)(35)
  • 富士電機(24)
  • LIAN LI(22)
  • 三菱電機(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • スリーピース(14)
  • 八光電機(13)
  • CKD(12)
  • ノーブランド(10)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
  • 日動工業(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • エスコ(7)
  • ホシザキ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-120 v」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーミスタ EPCOS NTC EPCOSサーミスタ EPCOS NTCEPCOS
599税込659
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
EPCOS EMCフィルタ 単相  シャーシーマウント EPCOSEPCOS EMCフィルタ 単相 シャーシーマウントEPCOS
9,998税込10,998
1個ほか
7日以内出荷
EPCOS EMCフィルタ 三相 16A フランジマウント 9.4 mA Single Stage 7.5mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 三相 16A フランジマウント 9.4 mA Single Stage 7.5mΩEPCOS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 520 V ac実装タイプ = フランジマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84144A*R120動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 80mm奥行き = 238mm高さ = 60mm寸法 = 80 x 238 x 60mm漏れ電流 = 9.4 mA℃動作温度 Max = +100℃抵抗 = 7.5mΩ基準適合 = UL 1283EN 133200, UL 1283, CSA C22.2 No.8. UL and cUL pending. B84144A*R120 Series. 取り付けやすい4ラインフィルタは金属製ケースに収められ、ポリウレタン(UL94 V-0)で密閉 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化 用途: モータドライブ用の周波数コンバータ(エレベータ、ポンプ、コンベアシステム、HVACシステムなど)、電源、産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ PTC, 25Ω EPCOSEPCOS サーミスタ PTC, 25ΩEPCOS
139税込153
1個
5日以内出荷
シリーズ = B599*0温度係数のタイプ = PTC抵抗@ 25℃ = 25Ω許容差 = ±25%奥行き = 3.5mm動作温度 Min = -40℃UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ PTC, 1.2Ω EPCOSEPCOS サーミスタ PTC, 1.2ΩEPCOS
199税込219
1個
5日以内出荷
シリーズ = B599温度係数のタイプ = PTC熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 1.2Ω許容差 = ±25%長さ = 17.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ PTC, 450mΩ EPCOSEPCOS サーミスタ PTC, 450mΩEPCOS
309税込340
1個
5日以内出荷
シリーズ = B599温度係数のタイプ = PTC熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 450mΩ許容差 = ±25%長さ = 17.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ PTC, 55Ω EPCOSEPCOS サーミスタ PTC, 55ΩEPCOS
129税込142
1個
5日以内出荷
シリーズ = B599温度係数のタイプ = PTC抵抗@ 25℃ = 55Ω許容差 = ±25%奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm動作温度 Min = -40℃UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 11nF, B72240B0750K001 EPCOSEPCOS バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 11nF, B72240B0750K001EPCOS
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 120V最大AC定格電圧 = 75V最大直流定格電圧 = 100V制限電圧 = 220Vクランプ電流 = 300A材料 = 金属Jシリーズ = HighE直径 = 40mm最大サージ電流 = 40000A静電容量 = 11nF長さ = 60mm奥行き = 14mm厚さ = 14mm寸法 = 40 (Dia.) x 14mmリード間隔 = 24mmUL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS RFIフィルタ 三相  フランジマウント EPCOSEPCOS RFIフィルタ 三相 フランジマウントEPCOS
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS サーミスタ PTC, 5.6Ω EPCOSEPCOS サーミスタ PTC, 5.6ΩEPCOS
239税込263
1個
6日以内出荷
シリーズ = B599*0温度係数のタイプ = PTC抵抗@ 25℃ = 5.6Ω許容差 = ±25%奥行き = 3.5mm動作温度 Min = -40℃UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 120V, B72500D0300H060 EPCOSEPCOS TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 120V, B72500D0300H060EPCOS
29,980税込32,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 120V最小ブレークダウン電圧 = 50V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2最大ピークパルス電流 = 1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃mm幅 = 0.9mmIEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサブレッサ - CDS3シリーズ. ESD用途で高性能を発揮するように最適化された双方向セラミック半導体です。. 優れたESD耐性(最小3000 ESDパルス) あらゆるESDイベント(正と負の両方)を安全にアースに放電 鉛フリーニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 210pF, B72205S0750K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 210pF, B72205S0750K101EPCOS
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 120V最大AC定格電圧 = 75V最大直流定格電圧 = 100V制限電圧 = 200Vクランプ電流 = 5Aシリーズ = StandardD静電容量 = 210pFパッケージ/ケース = 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 2.9nF, B72220S0750K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 2.9nF, B72220S0750K101EPCOS
25,980税込28,578
1セット(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 120V最大AC定格電圧 = 75V最大直流定格電圧 = 100V制限電圧 = 200Vクランプ電流 = 100Aエネルギー = 40Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 2.9nF厚さ = 4.6mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.6mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 単相 RFIフィルタ EPCOSEPCOS 単相 RFIフィルタEPCOS
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ PTC, 125Ω EPCOSEPCOS サーミスタ PTC, 125ΩEPCOS
139,800税込153,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
シリーズ = B59707A温度係数のタイプ = PTC抵抗@ 25℃ = 125Ω許容差 = ±25%パッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.6mm動作温度 Min = -40℃SMT 1210、24V/63V. 用途: 過電流保護、短絡保護 鉛フリーのすずめっき端子 短い応答時間 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 120pF, B72207S0251K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 120pF, B72207S0251K101EPCOS
149税込164
1袋(5個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 390V最大AC定格電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 320V制限電圧 = 650Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 9mm最大サージ電流 = 1200A静電容量 = 120pF厚さ = 4.2mm寸法 = 9 (Dia.) x 4.2mmリード間隔 = 5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ EPCOS PTC EPCOSサーミスタ EPCOS PTCEPCOS
219税込241
1個ほか
7日以内出荷
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:24.3 → 29.7V 最大直流定格電圧:22V, 400pF, B72510E0170K062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:24.3 → 29.7V 最大直流定格電圧:22V, 400pF, B72510E0170K062EPCOS
4,698税込5,168
1袋(100個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 24.3 → 29.7V最大AC定格電圧 = 17V最大直流定格電圧 = 22V制限電圧 = 46Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 0.3Jシリーズ = CT/B最大サージ電流 = 120A静電容量 = 400pF長さ = 2mm奥行き = 1.25mm寸法 = 2 x 1.25 x 1.4mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 120A 4.2 mA EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 120A 4.2 mAEPCOS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
高い挿入損失 最適化された漏洩電流 取り付けが簡単 省スペース設計 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ トラクションシステム コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空気 コンディショニング) 風力発電 電源
仕様●最大定格電流:120A●最大定格電圧:440 / 760 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143A R021●動作周波数:50/60Hz●長さ:300mm●奥行き:171mm●高さ:141mm●寸法:300 x 171 x 141mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7087-31
EPCOS サーミスタ PTC, 70Ω EPCOSEPCOS サーミスタ PTC, 70ΩEPCOS
159税込175
1個
7日以内出荷
シリーズ = B598温度係数のタイプ = PTC抵抗@ 25℃ = 70Ω許容差 = ±25%奥行き = 5mm高さ = 7.5mm動作温度 Min = -40℃UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 430pF, B72207S0750K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 430pF, B72207S0750K101EPCOS
24,980税込27,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 120V最大AC定格電圧 = 75V最大直流定格電圧 = 100V制限電圧 = 200Vクランプ電流 = 10Aエネルギー = 5.9Jシリーズ = Standard直径 = 9mm最大サージ電流 = 1200A静電容量 = 430pF厚さ = 3.6mm寸法 = 9 (Dia.) x 3.6mmリード間隔 = 5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 18A ウォールマウント EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 18A ウォールマウントEPCOS
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:18A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:380mm●奥行き:120mm●高さ:285mm●寸法:380 x 120 x 285mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7158-84