カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • マリンテック(29)
  • ERECTA(エレクター)(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(11)
  • ミツビシ(6)
  • SMC(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
  • MSTコーポレーション(3)
  • カーメックス(3)
  • 酒井製作所(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • 日動工業(2)
  • 日酸TANAKA(2)
  • 日東工業(2)
  • ホンダ(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1224」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%

    EPCOS
    55,980税込61,578
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 3mm。高さ = 8mm。寸法 = 3 x 8 x 10mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.5mm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%

    EPCOS
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 220 μH 330mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 220 μH 330mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    919税込1,011
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:330mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.21Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.9MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6952-80
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 4.5×3.2×3.2mm EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 4.5×3.2×3.2mm

    EPCOS
    559税込615
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)4.5高さ(mm)3.2奥行(mm)3.2シリーズSIMID許容差±10%材質(コア)フェライトパッケージ1812