カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • SMC(87)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • コガネイ(23)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • シグマ光機(11)
  • エスコ(9)
  • サンドビック(3)
  • CKD(3)
  • 東洋バルヴ(3)
  • イスカル(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • シャープ(2)
  • ネグロス電工(2)
  • 協和(2)
  • スリーワンモータ(2)
  • I-TOOL(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-130-20」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 10.4×10.4×4.8mm EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mmEPCOS
219税込241
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)10.4高さ(mm)4.8奥行(mm)10.4許容差±20%材質(コア)フェライト
サーミスタ NTC 10Ω EPCOSサーミスタ NTC 10ΩEPCOS
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57464S0M000●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:130s●抵抗@ 25℃:10Ω●許容差:±20%●最大定格電力:6.7W●長さ:26mm●奥行き:7mm●高さ:31mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-6952-64
EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 1ΩEPCOS
929税込1,022
1個
7日以内出荷
シリーズ = B57464S0M000温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 130s抵抗@ 25℃ = 1Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 6.7W長さ = 26mm奥行き = 7mm高さ = 31mm動作温度 Min = -55℃NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ NTC 2Ω EPCOSサーミスタ NTC 2ΩEPCOS
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57464S0M000●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:130s●抵抗@ 25℃:2Ω●許容差:±20%●最大定格電力:6.7W●長さ:26mm●奥行き:7mm●高さ:31mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7150-62