カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • SMC(30)
  • omron(オムロン)(2)
  • CKD(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • シグマ光機(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-3p25m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS サーミスタ NTC, 5Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 5Ω

    EPCOS
    779税込857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57213P0***M3*1。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 80s。抵抗@ 25℃ = 5Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3800mW。奥行き = 7mm。高さ = 22mm。動作温度 Min = -40℃。Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10Ω

    EPCOS
    659税込725
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57211P0***M3*1。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 10Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3000mW。奥行き = 6mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 16Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 16Ω

    EPCOS
    649税込714
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57211P0***M3*1。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 16Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3000mW。奥行き = 6mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
    RoHS指令(10物質対応)対応