カテゴリ

  • 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • 廣杉計器(158)
  • MAZDA(マツダ)(86)
  • ミツビシ(78)
  • TRUSCO(71)
  • SMC(48)
  • CKD(38)
  • 三菱ふそう(26)
  • トレード(24)
  • WURTH ELEKTRONIK(20)
  • トヨタ(19)
  • ダイハツ(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • スズキ(13)
  • ALCANhands(13)
  • 昭和コーポレーション(11)
  • エスコ(10)
  • 日東工業(9)
  • KTC(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-412」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS アルミ電解コンデンサ EPCOSEPCOS アルミ電解コンデンサEPCOS
409税込450
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
B41231A8129M000 EPCOSB41231A8129M000EPCOS
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B41231A0568M000 EPCOSB41231A0568M000EPCOS
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 5600μF, ,80V dc, B41231A0568M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 5600μF, ,80V dc, B41231A0568M000EPCOS
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
静電容量 = 5600μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 12000μF, ,63V dc, B41231A8129M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 12000μF, ,63V dc, B41231A8129M000EPCOS
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
静電容量 = 12000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.25%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 15000μF, ,50V dc, B41252A6159M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 15000μF, ,50V dc, B41252A6159M000EPCOS
1,798税込1,978
1個
欠品中
静電容量 = 15000μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41252シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000EPCOS
729税込802
1個
6日以内出荷
静電容量 = 2200μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.15%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 22000μF, ,16V dc, B41231C4229M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 22000μF, ,16V dc, B41231C4229M000EPCOS
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.5%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231A7109M000EPCOS
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。漏れ電流 = <=0.02 μAA。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 3300μF 1袋 2個入 EPCOS電解コンデンサ 3300μF 1袋 2個入EPCOS
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6966-32
B41231A8109M000 EPCOSB41231A8109M000EPCOS
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 15000μF EPCOS電解コンデンサ 15000μFEPCOS
999税込1,099
1個
7日以内出荷
EPCOS アルミ製スナップイン 15000uF ( 35 V )です。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
仕様●静電容量:15000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 45mm●長さ:45mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6966-31
EPCOS コンデンサ 15000μF, ,35V dc, B41231A7159M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 15000μF, ,35V dc, B41231A7159M000EPCOS
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 15000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.4%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 15000μF 1箱 80個入 EPCOS電解コンデンサ 15000μF 1箱 80個入EPCOS
59,980税込65,978
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:15000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 45mm●長さ:45mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-04
B41231A7229M000 EPCOSB41231A7229M000EPCOS
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Epcos コンデンサ 68000μF, ,16V dc, B41231A4689M000 EPCOSEpcos コンデンサ 68000μF, ,16V dc, B41231A4689M000EPCOS
54,980税込60,478
1箱(60個)
7日以内出荷
静電容量 = 68000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.5%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 33000μF, ,25V dc, B41231A5339M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 33000μF, ,25V dc, B41231A5339M000EPCOS
879税込967
1個
7日以内出荷
静電容量 = 33000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.4%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000EPCOS
41,980税込46,178
1箱(160個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.15%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ 構造: アルミケース、PVCで完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231C7109M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 10000μF, ,35V dc, B41231C7109M000EPCOS
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.4%
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 3350μF 1箱 160個入 EPCOS電解コンデンサ 3350μF 1箱 160個入EPCOS
56,980税込62,678
1箱(160個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3350μF●テクノロジー:電解●寸法:22 x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-53
電解コンデンサ 3350μF 1袋 2個入 EPCOS電解コンデンサ 3350μF 1袋 2個入EPCOS
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 85℃
仕様●静電容量:3350μF●テクノロジー:電解●寸法:22 x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-58
B41231C9228M000 EPCOSB41231C9228M000EPCOS
729税込802
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B41231A5339M000 EPCOSB41231A5339M000EPCOS
879税込967
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B41231A4689M000 EPCOSB41231A4689M000EPCOS
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B41231A0828M000 EPCOSB41231A0828M000EPCOS
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 5600μF, ,100V dc, B41231A9568M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 5600μF, ,100V dc, B41231A9568M000EPCOS
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
静電容量 = 5600μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 1200μF, ,100V dc, B41231A9128M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 1200μF, ,100V dc, B41231A9128M000EPCOS
43,980税込48,378
1袋(160個)
7日以内出荷
静電容量 = 1200μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 8200μF, ,80V dc, B41231A0828M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 8200μF, ,80V dc, B41231A0828M000EPCOS
58,980税込64,878
1袋(60個)
7日以内出荷
静電容量 = 8200μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 4700μF, ,50V dc, B41252C6478M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 4700μF, ,50V dc, B41252C6478M000EPCOS
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 4700μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入 EPCOS電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入EPCOS
59,980税込65,978
1箱(160個)
7日以内出荷
EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-69
B41252A6159M000 EPCOSB41252A6159M000EPCOS
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応