カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • MAZDA(マツダ)(121)
  • SMC(105)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • カワグレ(27)
  • トヨタ(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • 片岡産業(5)
  • cotta(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • 丸一ゴム工業(3)
  • エスコ(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • CKD(2)
  • 弁慶(本間冬治工業)(2)
  • PMC(2)
  • ハマダコンフェクト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-520-a」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩ EPCOS

    EPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩ

    EPCOS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 4.9mΩ基準適合 = UL 1283
  • EPCOS EMCフィルタ 三相 16A フランジマウント 9.4 mA Single Stage 7.5mΩ EPCOS

    EPCOS EMCフィルタ 三相 16A フランジマウント 9.4 mA Single Stage 7.5mΩ

    EPCOS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    最大定格電流 = 16A。最大定格電圧 = 520 V ac。実装タイプ = フランジマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 3。シリーズ = B84144A*R120。動作周波数 = 50 → 60Hz。長さ = 80mm。奥行き = 238mm。高さ = 60mm。寸法 = 80 x 238 x 60mm。漏れ電流 = 9.4 mA℃。動作温度 Max = +100℃。抵抗 = 7.5mΩ。基準適合 = UL 1283。EN 133200, UL 1283, CSA C22.2 No.8. UL and cUL pending. B84144A*R120 Series. 取り付けやすい4ラインフィルタは金属製ケースに収められ、ポリウレタン(UL94 V-0)で密閉 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化 用途: モータドライブ用の周波数コンバータ(エレベータ、ポンプ、コンベアシステム、HVACシステムなど)、電源、産業用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS RFIフィルタ 三相  フランジマウント EPCOS

    EPCOS RFIフィルタ 三相 フランジマウント

    EPCOS
    22,980税込25,278
    1個ほか
    7日以内出荷
  • EPCOS EMCフィルタ 三相 35A パネルマウント 3.4 mA 1.7mΩ EPCOS

    EPCOS EMCフィルタ 三相 35A パネルマウント 3.4 mA 1.7mΩ

    EPCOS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 35A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 168mm奥行き = 72.5mm高さ = 71mm寸法 = 168 x 72.5 x 71mmリーク電流 = 3.4 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 1.7mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS EMCフィルタ 三相 65A パネルマウント 3.4 mA 940μΩ EPCOS

    EPCOS EMCフィルタ 三相 65A パネルマウント 3.4 mA 940μΩ

    EPCOS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 65A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 188mm奥行き = 84.5mm高さ = 80mm寸法 = 188 x 84.5 x 80mmリーク電流 = 3.4 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 940μΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS EMCフィルタ 三相 10A パネルマウント 3.1 mA 5.5mΩ EPCOS

    EPCOS EMCフィルタ 三相 10A パネルマウント 3.1 mA 5.5mΩ

    EPCOS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 150mm奥行き = 57.5mm高さ = 58mm寸法 = 150 x 57.5 x 58mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 5.5mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS EMCフィルタ 三相 10A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 12.9mΩ EPCOS

    EPCOS EMCフィルタ 三相 10A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 12.9mΩ

    EPCOS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 12.9mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A ウォールマウント EPCOS

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A ウォールマウント

    EPCOS
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
    仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:300 / 520 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S229●動作周波数:50/60Hz●長さ:275mm●奥行き:122mm●高さ:235mm●寸法:275 x 122 x 235mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7155-17