カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(49)
- SMC(17)
- AMPHENOL(14)
- 富士電機(7)
- 三ツ星ベルト(7)
- バンドー化学(6)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- テンパール工業(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- 東洋技研(5)
- omron(オムロン)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- CKD(3)
- ミヤコ自動車(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「b-62 v」の検索結果

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:8V 最大直流定格電圧:5.5V, 700pF, B72510T0040M062
EPCOS¥79,980税込¥87,9781セット(3000個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 8V。最大AC定格電圧 = 4V。最大直流定格電圧 = 5.5V。制限電圧 = 19V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 0.1J。シリーズ = CT。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 700pF。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 1nF, B72530E0300K062
EPCOS¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 2.5A。エネルギー = 2J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 300A。静電容量 = 1nF。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.7mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 600pF, B72530T0350K062
EPCOS¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 90V。クランプ電流 = 2.5A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 600pF。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:50.4 → 61.6V 最大直流定格電圧:45V, 2.5nF, B72540E0350K062
EPCOS¥4,398税込¥4,8381袋(25個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 50.4 → 61.6V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 90V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 2.5nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 2nF, B72580E0300K062
EPCOS¥5,298税込¥5,8281袋(50個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 4.2J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 800A。静電容量 = 2nF。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61.2 → 74.8V 最大直流定格電圧:56V, 2nF, B72540E0400K062
EPCOS¥4,198税込¥4,6181袋(25個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 61.2 → 74.8V。最大AC定格電圧 = 40V。最大直流定格電圧 = 56V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 2nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 5nF, B72540E0250K062
EPCOS¥4,998税込¥5,4981袋(25個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 5nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 4nF, B72540E0300K062
EPCOS¥6,298税込¥6,9281袋(25個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 4nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。寸法 = 5.7 x 5 x 2.5mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 600pF, B72520E0200K062
EPCOS¥119,800税込¥131,7801セット(3000個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 29.7 → 36.3V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 54V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 0.7J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 200A。静電容量 = 600pF。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 550pF, B72520E0250K062
EPCOS¥3,698税込¥4,0681袋(100個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 1J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 200A。静電容量 = 550pF。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 200pF, B72510E0300K062
EPCOS¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 80A。静電容量 = 200pF。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:15V
EPCOS¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷仕様バリスタ電圧:15V●シリーズ:CT●最大直流定格電圧:11V●最大AC定格電圧:8V●エネルギー:0.5J●制限電圧:30V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●最大サージ電流:200A●静電容量:1nF●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●長さ:3.2mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:47V
EPCOS¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷仕様バリスタ電圧:47V●最大直流定格電圧:38V●最大AC定格電圧:30V●エネルギー:2J●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●最大サージ電流:300A●静電容量:1nF●寸法:3.2 x 2.5 x 1.7mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.7mm●長さ:3.2mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ PTC, 125Ω
EPCOS¥159,800税込¥175,7801セット(2000個)7日以内出荷シリーズ = B59707A。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 125Ω。許容差 = ±25%。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 1.6mm。動作温度 Min = -40℃。SMT 1210、24V/63V. 用途: 過電流保護、短絡保護 鉛フリーのすずめっき端子 短い応答時間 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ PTC, 1kΩ
EPCOS¥259,800税込¥285,7801セット(4000個)7日以内出荷シリーズ = B59701。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 0.8mm。動作温度 Min = -40℃。SMT 0805、25 V. 用途: 家庭用電気製品、ディマー、DC / DCコンバータ、電子バラスト、及び自動車用電子部品の温度管理 鉛フリーのすずめっき端子 迅速で信頼性の高い応答 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 2.2kΩ
EPCOS¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷シリーズ = B574**V2。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 2.2kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。最大定格電力 = 210mW。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.3mm。動作温度 Min = -55℃。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)RoHS指令(10物質対応)対応