カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(1)
  • 黒田精工(240)
  • KANA(片山チエン)(83)
  • ハンマーキャスター(54)
  • CKD(38)
  • サトーパーツ(33)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • ALBA(アルバ)(10)
  • エスコ(8)
  • 富士電機(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • ネグロス電工(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • TORAY(東レ)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • TRUSCO(6)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6)
  • P・O・Pプロダクツ(6)
  • 相原電機(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-94」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーミスタ EPCOS NTC EPCOSサーミスタ EPCOS NTCEPCOS
599税込659
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Signal line double choke SMT 51uH 250mA EPCOSSignal line double choke SMT 51uH 250mAEPCOS
289,800税込318,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス:51 μH最大直流電流:250mAパッケージ/ケース:1812長さ:5.2mm奥行き:3.2mm高さ:3mm寸法:5.2 x 3.2 x 3mm許容差:-30 → +50%最大直流抵抗:550mΩシリーズ:B82789コア材料:フェライト動作温度 Min:-55℃電流補償インダクタ、B82789シリーズ. EIA 1812フェライトIコア付き電流補償ダブルチョーク バイファイラ巻き(B82789C..) 非対称干渉の抑制に適したバイファイラ巻きのB82789Cバージョン 分割巻き(B82789S..) 非対称干渉(LRを使用)と対称干渉(LSを使用)の両方の抑制に適した分割巻きのB82789Sバージョンは高周波EMCの問題を軽減 用途: 車載(例: CANバス)、産業オートメーション、電気通信 UL94 V-0の難燃性ケース 鉛フリーのスズめっき端子RoHS指令(10物質対応)対応