カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- BIGM(丸山製作所)(53)
- SMC(38)
- MAZDA(マツダ)(7)
- KEMET(3)
- スズキ(2)
- 丸一ゴム工業(2)
- CKD(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- ミヤコ自動車(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- 鈴木楽器製作所(1)
- AMD(1)
- Z-LASER(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- アバー・インフォメーション(1)
- M5Stack(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「b10-0520」の検索結果

EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 520 V dc,100nF,±10%
EPCOS¥37,980税込¥41,7781袋(1000個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 200 V ac, 520 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32671P。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 1 % @ 1 kHz, 2.5 % @ 10 kHz, 25 % @ 100 kHzmm。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 520 V dc,82nF,±10%
EPCOS¥39,980税込¥43,9781袋(1000個)7日以内出荷静電容量 = 82nF。電圧 = 200 V ac, 520 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32671P。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 520 V dc,1μF,±10%
EPCOS¥48,980税込¥53,8781袋(500個)7日以内出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 200 V ac, 520 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32672P。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途RoHS指令(10物質対応)対応