カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 整備工具・収納(19)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,316)
  • BIGM(丸山製作所)(147)
  • コガネイ(110)
  • KITO(キトー)(103)
  • MAZDA(マツダ)(88)
  • 協育歯車(55)
  • 東洋バルヴ(29)
  • リケン(27)
  • 日野自動車(27)
  • 長野計器(21)
  • PISCO(ピスコ)(19)
  • リスパック(18)
  • アルインコ(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • 三菱電機(13)
  • CKD(12)
  • 昭和コーポレーション(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b20s」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ

    EPCOS
    409税込450
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.7%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10Ω

    EPCOS
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    シリーズ = B57235S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 60s。抵抗@ 25℃ = 10Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 1800mW。奥行き = 6mm。寸法 = 9.5 x 6mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 33Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 33Ω

    EPCOS
    469税込516
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズ = B57153S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 30s。抵抗@ 25℃ = 33Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 1.4W。長さ = 8.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 13mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ NTC 120Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 120Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    699税込769
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:120Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7157-70
  • EPCOS サーミスタ NTC, 2.5Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 2.5Ω

    EPCOS
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = B57364S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 100s。抵抗@ 25℃ = 2.5Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 5100mW。奥行き = 7mm。寸法 = 21 x 7mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω

    EPCOS
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 1Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。寸法 = 15 x 7mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 7Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 7Ω

    EPCOS
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 7Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。寸法 = 15 x 7mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω

    EPCOS
    51,980税込57,178
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57153S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 30s。抵抗@ 25℃ = 15Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 1.4W。長さ = 8.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 13mm。動作温度 Min = -55℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω

    EPCOS
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = B57364S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 100s。抵抗@ 25℃ = 1Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 5.1W。長さ = 21mm。奥行き = 7mm。高さ = 28mm。動作温度 Min = -55℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω

    EPCOS
    779税込857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57238S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 80s。抵抗@ 25℃ = 15Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3.9W。長さ = 16mm。奥行き = 7mm。高さ = 23mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 100kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 100kΩ

    EPCOS
    539税込593
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 5%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。寸法 = 5.5 x 3mm。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ

    EPCOS
    519税込571
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 1kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 1kΩ

    EPCOS
    459税込505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.1%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 2.5Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 2.5Ω

    EPCOS
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 2.5Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。寸法 = 15 x 7mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 33Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 33Ω

    EPCOS
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 33Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。動作温度 Min = -55℃。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 2Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 2Ω

    EPCOS
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = B57364S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 100s。抵抗@ 25℃ = 2Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 5100mW。奥行き = 7mm。動作温度 Min = -55℃。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω

    EPCOS
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 15Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。動作温度 Min = -55℃。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10Ω

    EPCOS
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = B57236S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 10Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 2100mW。奥行き = 6mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 2.2Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 2.2Ω

    EPCOS
    99,980税込109,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57237S0***M0**。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 2.2Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。寸法 = 15 x 7mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 25Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 25Ω

    EPCOS
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = B57235S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 25Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 2100mW。奥行き = 6mm。高さ = 16mm。寸法 = 11.5 x 6 x 16mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ NTC 20Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 20Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    489税込538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57153S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:30s●抵抗@ 25℃:20Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.4W●長さ:8.5mm●奥行き:6mm●高さ:13mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7128-41
  • EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω

    EPCOS
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = B57464S0M000。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 130s。抵抗@ 25℃ = 1Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 6.7W。長さ = 26mm。奥行き = 7mm。高さ = 31mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 80Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 80Ω

    EPCOS
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57236S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 80Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 2.1W。長さ = 11.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トロイダルコア EPCOS

    EPCOS トロイダルコア

    EPCOS
    2,398税込2,638
    1個ほか
    7日以内出荷
  • サーミスタ NTC 10Ω EPCOS

    サーミスタ NTC 10Ω

    EPCOS
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57464S0M000●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:130s●抵抗@ 25℃:10Ω●許容差:±20%●最大定格電力:6.7W●長さ:26mm●奥行き:7mm●高さ:31mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-6952-64
  • サーミスタ NTC 2Ω EPCOS

    サーミスタ NTC 2Ω

    EPCOS
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57464S0M000●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:130s●抵抗@ 25℃:2Ω●許容差:±20%●最大定格電力:6.7W●長さ:26mm●奥行き:7mm●高さ:31mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7150-62
  • サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57235S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:60s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.8W●長さ:9.5mm●奥行き:6mm●高さ:14mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7125-44
  • サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7125-62
  • サーミスタ NTC 7Ω 1箱 500個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 7Ω 1箱 500個入

    EPCOS
    99,980税込109,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7133-70
  • サーミスタ NTC 6Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 6Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57235S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:60s●抵抗@ 25℃:6Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.8W●長さ:9.5mm●奥行き:6mm●高さ:14mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7125-42
  • サーミスタ NTC 8Ω 1箱 1000個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 8Ω 1箱 1000個入

    EPCOS
    92,980税込102,278
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57235S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:60s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.8W●長さ:9.5mm●奥行き:6mm●高さ:14mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7128-40
  • サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    739税込813
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7123-22
  • サーミスタ NTC 2.5Ω 1箱 500個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 2.5Ω 1箱 500個入

    EPCOS
    99,980税込109,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:2.5Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7122-79
  • サーミスタ NTC 7Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 7Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7116-95
  • サーミスタ NTC 4.7Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 4.7Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    629税込692
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:4.7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7133-68
  • サーミスタ NTC 3Ω 1箱 1000個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 3Ω 1箱 1000個入

    EPCOS
    129,800税込142,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7134-40
  • サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    989税込1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7130-26
  • サーミスタ NTC 2.5Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 2.5Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    929税込1,022
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:2.5Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7120-34
  • サーミスタ NTC 60Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 60Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57237S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:90s●抵抗@ 25℃:60Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.1W●長さ:15mm●奥行き:7mm●高さ:22mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7038-58
  • サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
    仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:16Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7120-88