カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • CKD(134)
  • Hirschmann Test & Measurement(47)
  • コガネイ(23)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • MULTI-CONTACT(10)
  • RS PRO(10)
  • 三菱電機(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • NEC(7)
  • Kenko(ケンコートキナー)(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • ELPA(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 日研工作所(4)
  • マキタ(4)
  • AMPHENOL(4)
  • 甲神電機(4)
  • 第一計器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b50v」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩEPCOS
15,980税込17,578特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 4.9mΩ基準適合 = UL 1283
EPCOS RFIフィルタ 三相  フランジマウント EPCOSEPCOS RFIフィルタ 三相 フランジマウントEPCOS
18,980税込20,878
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS 単相 RFIフィルタ EPCOSEPCOS 単相 RFIフィルタEPCOS
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 8A シャーシーマウント 4.8 mA 1段 14mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 8A シャーシーマウント 4.8 mA 1段 14mΩEPCOS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 8A最大定格電圧 = 530 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84243-A動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz長さ = 190mm奥行き = 40mm高さ = 95mm寸法 = 190 x 40 x 95mmリーク電流 = 4.8 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 14mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS RFIフィルタ 単相  シャーシーマウント EPCOSEPCOS RFIフィルタ 単相 シャーシーマウントEPCOS
99,980税込109,978
1箱(8個)ほか
7日以内出荷
EPCOS EMCフィルタ 三相 10A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 12.9mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 三相 10A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 12.9mΩEPCOS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 12.9mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 三相 35A パネルマウント 3.4 mA 1.7mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 三相 35A パネルマウント 3.4 mA 1.7mΩEPCOS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 35A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 168mm奥行き = 72.5mm高さ = 71mm寸法 = 168 x 72.5 x 71mmリーク電流 = 3.4 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 1.7mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 3A シャーシーマウント 2.6 mA 1段 40mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 3A シャーシーマウント 2.6 mA 1段 40mΩEPCOS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 530 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84243-A動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz長さ = 190mm奥行き = 40mm高さ = 95mm寸法 = 190 x 40 x 95mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃抵抗 = 40mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 三相 65A パネルマウント 3.4 mA 940μΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 三相 65A パネルマウント 3.4 mA 940μΩEPCOS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 65A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 188mm奥行き = 84.5mm高さ = 80mm寸法 = 188 x 84.5 x 80mmリーク電流 = 3.4 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 940μΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1 x 2μF 0.65 x 2 mH 0 mA 1段 UL 1283 EPCOSEPCOS EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1 x 2μF 0.65 x 2 mH 0 mA 1段 UL 1283EPCOS
3,998税込4,398
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 三相 10A パネルマウント 3.1 mA 5.5mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 三相 10A パネルマウント 3.1 mA 5.5mΩEPCOS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 150mm奥行き = 57.5mm高さ = 58mm寸法 = 150 x 57.5 x 58mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 5.5mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMIフィルタ 単相  シャーシーマウント EPCOSEPCOS EMIフィルタ 単相 シャーシーマウントEPCOS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (正弦波出力フィルタ) 三相 16A シャーシーマウント EPCOSEPCOS EMCフィルタ (正弦波出力フィルタ) 三相 16A シャーシーマウントEPCOS
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143V動作周波数 = 50/60Hz長さ = 400mm奥行き = 146mm高さ = 350mm寸法 = 400 x 146 x 350mmRoHS指令(10物質対応)対応