カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- ホンダ(21)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ミツビシ(6)
- 長谷川工業(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 河村電器産業(4)
- 椿本チエイン(3)
- 日研工作所(2)
- ニトムズ(2)
- 太陽誘電(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- X.A.M(2)
- トヨタ(2)
- 田倉工具(1)
- TRUSCO(1)
- NOK(1)
- ユタカメイク(1)
- ヨシタケ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b5105」の検索結果

EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 520 V dc,1μF,±10%
EPCOS¥48,980税込¥53,8781袋(500個)7日以内出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 200 V ac, 520 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32672P。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 530V dc 1μF 20% 1袋 2個入
EPCOS¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:530V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7082-64
フィルムコンデンサ 530V dc 1μF 20% 1箱 200個入
EPCOS¥109,800税込¥120,7801箱(200個)7日以内出荷EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換(2022年10月現在) ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意仕様●静電容量:1μF●電圧:530V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7149-55