EPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±10%EPCOS7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32522リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 18.5mm寸法 = 18 x 11 x 18.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)